Beli pvc adhesive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Xtraseal PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    23%
    Mulai

    Rp13.900

    Xtraseal PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    For glueing pvc pipes and fittings.
  2. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  3. Isarplas PVC Super Glue Tube (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp14.900

  4. Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

  5. ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

  6. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp429.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  10. SEKISUI Solvent Cement (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    SEKISUI Solvent Cement (Lem Pipa PVC)
    atribut:
    • Capacity: 500ml
    • Size: 500ml
  11. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  12. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. Kitz Ball Valve
    51%
    Mulai

    Rp309.900

  15. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    Mulai

    Rp309.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Bore Diameter: Standard bore
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas, steam
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  16. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  17. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga pvc adhesive Terbaru October 2026
RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC)Rp11.900
Xtraseal PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp13.900
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
Isarplas PVC Super Glue Tube (Lem Pipa PVC)Rp14.900
Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)Rp75.900
ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)Rp179.900
Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T SeriesRp429.900
RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC)Rp15.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)